MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702-5002E/TO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
02178447
品番
MCP1702-5002E/TO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応