MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/MB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02178481
品番
MCP1702T-3302E/MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.29×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応