Moflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178490 品番LEDS100-02-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●電源電圧: 20 → 30 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DCmA●ベース直径: 72mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDS100●多機能: あり●高さ: 107mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDS100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDS信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、信号灯のベースからエンクロージャ内部で終端することができます。配線は、真下から行うか、ベースに対して90 °の表面配線用6 mm配線チャンネルを使用して行います。 LEDSには、中心間隔が45 mmの2本の取り付け用スタッド2×5 mmが組み込まれています。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 2つのスタッドで固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする