曜日別特売
22R226C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226C Murata Power Solutions 02178535

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02178535品番22R226C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●インダクタンス: 22 mH●最大直流電流: 45mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 82.5Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.34MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 100mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする