MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02178621
品番
MCP1703T-5002E/CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応