MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 10μF 16V dc 0805 GRM21BR61C106KE15L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02178675
品番
GRM21BR61C106KE15L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応