MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1726-3302E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178700
品番
MCP1726-3302E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応