Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●リード長: 200mm●色: 黒 , 赤●定格電圧: 500V ac●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●絶縁材: PVC●動作温度 Max: +105℃●Mueller SMD ブレークアウトケーブル. ポジティブ/ネガティブテストリードを豊富に取り揃えており、さまざまなSMDブレークアウトとテストオプションに対応します。リード線は76mmと200mmがあり、絶縁体はPPとナイロンがあり、使用環境に応じて選択することができます。絶縁ワニ口クリップに接続するダブルバナナプラグが付属しています。 注文コード02178718 品番BU-P4970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●リード長: 200mm●色: 黒 , 赤●定格電圧: 500V ac●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●絶縁材: PVC●動作温度 Max: +105℃●Mueller SMD ブレークアウトケーブル. ポジティブ/ネガティブテストリードを豊富に取り揃えており、さまざまなSMDブレークアウトとテストオプションに対応します。リード線は76mmと200mmがあり、絶縁体はPPとナイロンがあり、使用環境に応じて選択することができます。絶縁ワニ口クリップに接続するダブルバナナプラグが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする