Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02178779 品番GJM1555C1H3R0BB01D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする