Norcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 681M3W3K203L001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178831 品番681M3W3K203L001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする