Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02178919 品番182-009-113R531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.8×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピン(9152537)を用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意 コンタクトは取り外し不可能 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする