仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: -12.5V●最大供給電圧: 12.5V●サウンドレベル: 75dB●ドライブタイプ: 外部●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2.4kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応