Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178980 品番DMS-20LCD-0-5-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする