MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 22μF 10V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71A226KE15L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02179007
品番
GRM31CR71A226KE15L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応