Otto
Ottoの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Ottoの スイッチ
Ottoの 押しボタンスイッチ
Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179016
品番
T4-0122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc