MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02179059
品番
GRM31CR60J476KE19L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応