曜日別特売
DMS-30PC-1-RL-C Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-C Murata Power Solutions 02179077

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02179077品番DMS-30PC-1-RL-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.80mm●奥行き: 13.2mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: ±3 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: -2 → +2V●シリーズ: DMS-30PC●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする