NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova コンデンサキット アルミニウム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●キット内容物: アルミニウム●個数: 167●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 4700μF●電圧範囲: 16 → 63V●最低電圧: 16V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 10 μF → 4700μF●最小静電容量: 10μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-17. ラジアルリード付きのミニチュア円筒形アルミ容器 低インピーダンス、長寿命
注文コード
02179086
品番
CCC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●キット内容物: アルミニウム●個数: 167●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 4700μF●電圧範囲: 16 → 63V●最低電圧: 16V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 10 μF → 4700μF●最小静電容量: 10μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-17. ラジアルリード付きのミニチュア円筒形アルミ容器 低インピーダンス、長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応