DMS-20PC-0-DCM-B-C Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-C Murata Power Solutions 02179095

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02179095品番DMS-20PC-0-DCM-B-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: 4.5 → 19.99V dc●シリーズ: DMS-20 DCM●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする