POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 受動部品
POWER INTEGRATIONSの 受動部品その他関連用品
Power Integrations AC/DCコンバータ, 8-Pin DIPC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02179129
品番
TNY268PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 588mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations