NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 994-015-030R121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179190
品番
994-015-030R121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 994●Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、 70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用しており、 025 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供します
RoHS指令(10物質対応)
対応