NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-015-030R121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179199
品番
981-015-030R121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp ライトアングル D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールドニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 015 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応