Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179208 品番180-M26-103L001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする