仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180●Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応