Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-0-GS-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179391 品番DMS-30PC-0-GS-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 19.6mm●精度: ±2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●14 mm、3.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意。 ; 176-4193 176-4193 を参照 電圧計デジタルモジュールについては、品番 ; 163-6492 163-6492 及び ; 163-6559 163-6559 を参照 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 H 23.5 x W 55 x D 20mm パネル切り抜き: 53.8×22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする