YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングコーティングポイントタップ LS-PO V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
注文コード
02179433
品番
LS-N-PO-V L100 P2 M3 × 0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・呼び・ねじ径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
P2
全長L(mm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。