Nova コンデンサキット セラミック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●キット内容物: セラミック●個数: 600●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 pF → 680pF●セラミックコンデンサキット CCC-31. Novaのサンプルキットには、600個のスルーホールセラミックコンデンサが含まれています。 キットは透明なプラスチックパッケージに入っており、コンデンサはサイズごとに分類されているため、選択が簡単です。. 特長: 使用温度範囲:-55 → +125℃ タイプ / メイク : EGPU/PHILIPS または代替品 配達形態 :1 フラットパック 1 フラップ FL 24//10 : 24 値 / 合計 600 個. CCC-31 サンプルキット内容: 100 V dc / RM 2.5 mm の 1 層セラミックコンデンサです 注文コード02179497 品番CCC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●キット内容物: セラミック●個数: 600●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 pF → 680pF●セラミックコンデンサキット CCC-31. Novaのサンプルキットには、600個のスルーホールセラミックコンデンサが含まれています。 キットは透明なプラスチックパッケージに入っており、コンデンサはサイズごとに分類されているため、選択が簡単です。. 特長: 使用温度範囲:-55 → +125℃ タイプ / メイク : EGPU/PHILIPS または代替品 配達形態 :1 フラットパック 1 フラップ FL 24//10 : 24 値 / 合計 600 個. CCC-31 サンプルキット内容: 100 V dc / RM 2.5 mm の 1 層セラミックコンデンサです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする