Nova コンデンサキット アルミニウム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●キット内容物: アルミニウム●個数: 270●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 4700μF●電圧範囲: 16 → 63V●最低電圧: 16V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 1 μF → 4700μF●最小静電容量: 1μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-14. 16 V 20 x 100 μ F 6 x 470 μ F 6 x 1000 μ F 3 x 4700 μ F 25V 25 x 47 μ F 35 V 8 x 220 μ F 6 x 470 μ F 4 x 1000 μ F 3 x 2200 μ F 63 V 40 x 1 μ F 25 x 2.2 μ F 30 x 4.7 μ F 30 x 10 μ F 25 x 22 μ F 25 x 47 μ F 14 x 100 μ F. ラジアルリード付き円筒形アルミ缶 注文コード02179506 品番CCC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●キット内容物: アルミニウム●個数: 270●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 4700μF●電圧範囲: 16 → 63V●最低電圧: 16V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 1 μF → 4700μF●最小静電容量: 1μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-14. 16 V 20 x 100 μ F 6 x 470 μ F 6 x 1000 μ F 3 x 4700 μ F 25V 25 x 47 μ F 35 V 8 x 220 μ F 6 x 470 μ F 4 x 1000 μ F 3 x 2200 μ F 63 V 40 x 1 μ F 25 x 2.2 μ F 30 x 4.7 μ F 30 x 10 μ F 25 x 22 μ F 25 x 47 μ F 14 x 100 μ F. ラジアルリード付き円筒形アルミ缶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする