MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02179531
品番
GA343DR7GD472KW01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GA3●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応