曜日別特売

ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本呼び寸法M3ねじ径M3注文コード02179555品番LS-N-PO-V M3 ×0.5 L100 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M3ねじ径M3ピッチ(mm)0.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)等級P2全長L(mm)150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする