NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 182-025-213R531
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02179610
品番
182-025-213R531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 53.04×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応