※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02179615
品番
8A-35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,920
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5502
種別
ソケット(ディープタイプ)
質量(g)
1080
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
28
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
52
二面幅S(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02179615
8A-35L
34879311
8NV-35L
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です