インパクト用ロングソケット

インパクト用ロングソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。

差込角(mm[inch])25.4 [1]内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021794938A-24L122-53086901002017
6,345
取扱い終了
代替品有
021795118A-26L122-53417401002219
6,345
取扱い終了
代替品有
021795368A-27L122-53837601002219
6,345
取扱い終了
代替品有
021795728A-30L122-54218201002521
6,345
取扱い終了
代替品有
021796158A-35L122-550210801002528
6,920
取扱い終了
代替品有
021796338A-36L122-554510301003028
6,920
取扱い終了
代替品有
021796518A-38L122-558810501003028
7,965
取扱い終了
代替品有
021796768A-41L122-561810201003528
8,710
取扱い終了
代替品有
021796948A-46L122-564211301003528
10,700
取扱い終了
代替品有
021797468A-55L122-570722501354135
16,170
取扱い終了
代替品有
033417558A-60L164-544725001354143
19,660
取扱い終了
代替品有
021795978A-32L122-54648901002521
6,345
取扱い終了
021797128A-50L122-567720501353830
13,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
021794938A-24L348792668NV-24L8A-24L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879266インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021795118A-26L348792758NV-26L8A-26L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879275インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021795368A-27L348792848NV-27L8A-27L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879284インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021795728A-30L348792938NV-30L8A-30L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879293インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021796158A-35L348793118NV-35L8A-35L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879311インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021796338A-36L348793278NV-36L8A-36L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879327インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021796518A-38L348793368NV-38L8A-38L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879336インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021796768A-41L348793458NV-41L8A-41L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879345インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021796948A-46L348793548NV-46L8A-46L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879354インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
021797468A-55L348793728NV-55L8A-55L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879372インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
033417558A-60L348793818NV-60L8A-60L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879381インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする