Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード02179619 品番GJM1555C1H3R9BB01D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする