OKW, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:160 mm 230.130.000

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179628 品番230.130.000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 160 mm●高さ: 60 mm●幅: 130 mm●外形寸法: 160×130×60mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 277g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする