Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 500mA, 7 x 5.9 x 3.6mm, 50225C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード02179680 品番50225C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 500mA●長さ: 7mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 3.6mm●寸法: 7×5.9×3.6mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 400mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする