OPTEK
OPTEKの 電子部品(オンボード)
OPTEKの 受動部品
OPTEKの 受動部品その他関連用品
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179707
品番
OPB608A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応