NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova コンデンサキット アルミニウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●キット内容物: アルミニウム●個数: 243●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●アルミ電解コンデンサキット CCC-15 です. アキシャルリードを備えた円筒型アルミ缶
注文コード
02179716
品番
CCC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●キット内容物: アルミニウム●個数: 243●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●アルミ電解コンデンサキット CCC-15 です. アキシャルリードを備えた円筒型アルミ缶
RoHS指令(10物質対応)
対応