POMONA
POMONAの 電子部品(オンボード)
POMONAの 受動部品
POMONAの 受動部品その他関連用品
Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179786
品番
72922-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色です
RoHS指令(10物質対応)
対応