内容量1個仕様●Pomona Deluxe マルチユース DMM Maxi テストリードキットは、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードで、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。伸縮式ニードル先端テストプローブにより、届きにくいテストポイントにも簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、テストリードに直接装着し、テストの汎用性を高めます。交換可能なテストプローブ先端により、汎用から SMD 用途まで、テストの汎用性を向上可能テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠しています注文コード02179829品番5677B