NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179838
品番
CCR-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 KΩ → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-04●個数: 2340●抵抗値許容差: ±5%●リング Binder は別売り. ラボキットアキシャル CCR-04. Nova Elektronic のこのカーボンフィルム抵抗器キットには、幅広い値の 1100 個が含まれています。