MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 受動部品その他関連用品
Murata 圧電ブザー 75dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900個)
注文コード
02179856
品番
PKM22EPPH4002-B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 75dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 8.2mm●寸法: 22×8.2mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応