NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova コンデンサキット セラミック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●キット内容物: セラミック●個数: 305●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●最大静電容量: 2.2μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 2.2μF●最小静電容量: 1nF●セラミック積層コンデンサキット CCC-37 です. 63 V / 100 V dc 用積層セラミックコンデンサ
注文コード
02179926
品番
CCC-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●キット内容物: セラミック●個数: 305●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●最大静電容量: 2.2μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 2.2μF●最小静電容量: 1nF●セラミック積層コンデンサキット CCC-37 です. 63 V / 100 V dc 用積層セラミックコンデンサ