Power Integrations AC/DCコンバータ, 6-Pin TO-220C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02179951 品番TOP246YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 6●寸法: 10.67×4.7×15.31mm●パッケージタイプ: TO-220C●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 2.889A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.67mm●幅: 6.6mm●高さ: 15.31mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする