Murata サーミスタ NTC, 22kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード02179960 品番NCP18XW223J03RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする