Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02180118 品番LNK6766V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●実装タイプ: 表面実装, スルーホール●ピン数: 12●寸法: 10.16×8.89×2.49mm●パッケージタイプ: eSOP-12B●限界電流: 1.95A●Power Integrations LNK6766V は、アダプタや充電器用のエネルギー効率に優れたプライマリ側調整型 CV / CC スイッチャです。携帯電話 / コードレス電話、 PDA 、 MP3 / ポータブルオーディオデバイス、アダプタ、ネットワーク用の充電器などの製品開発で最も人気のある製品です。 などがあります。このデバイスは、効率を最大限に高めるため、擬似共振スイッチを備えたマルチモード PWM / PFM コントローラを搭載しています。高い性能と設計の柔軟性を備えています 安全性と信頼性が向上しています バック、ブースト、フライバックの各トポロジをサポートします RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする