Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ LED DMS-20PC-1-RL-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180127 品番DMS-20PC-1-RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22mm●幅: 34mm●奥行き: 17.45mm●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●密閉型サブミニチュア 9.4 mm 3.5 桁. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型 12 ピン DIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法 : H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き :17.45 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする