Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02180170 品番CBR-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする