NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 171-009-103L001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02180206
品番
171-009-103L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●寸法: 30.8×12.6×9.93mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応