曜日別特売
AA64 インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180245

AA64 インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180245
AA64 インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180245

インパクト用ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02180245
品番
AA64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。

トラスコ品番
120-0259
質量(g)
170
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
25
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]凹、12.7 [1/2]凸
種別
ソケットアダプター
寸法D(mm)
33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02180245AA6434890527NA64AA64 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34890527インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AA64 インパクト用ソケットアダプター 1個 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 【通販モノタロウ】